Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen funkenfrei, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageleisen funkenfrei, 300 mm
Nageleisen funkenfrei, 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192783
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1610300S
EAN/GTIN:
     4050075679577
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
Nageleisen (Funkenfrei)
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 300 mm - Durchmesser 14 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Durchmesser:
14 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: nageleisen 300mm, nagel- hebeleisen, funkenfreier Kuhfuss, funkenfreier Kuhfuß, funkenfreies Knippeisen, funkenfreies Nageleisen, Knippeisen, Kuhfuss, Kuhfuß, Nageleisen -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.