Nagelheber mit Handgriff kwb 454100 Nagelheber mit Handgriff, ideal zum Entfernen von Nägeln, Lösen von Holzbrettern etc. Technische Daten: Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabm...
BGS DIY 52830 Nagelheber Länge 300mm Beschreibung: Werkzeug zum Entfernen von Nägel, Reißzwecken und Tackerklammern aus z.B. Holz oder Kunststoff mit Antirutsch-Kunststoff-Griff aus geschmiedetem S...
868781 Aus einem Stück geschmiedeter und vergüteter Sechskantstahl. Mit pulverbeschichteter, geschliffener Klaue und Meißel. Für allgemeine Abrissarbeiten. Abgewinkeltes Meißelende für kraftvolle H...
Das PICARD Nageleisen aus der BlackGiant®-Serie -Bar, ist perfekt geformt, extrem stabil mit dem Power-Plus ist eine besonders handliche und kräftige Ausführung. Durch die breite Auflagefläche verr...
Das PICARD Nageleisen aus der BlackGiant®-Serie -Bar, ist perfekt geformt, extrem stabil mit dem Power-Plus ist eine besonders handliche und kräftige Ausführung. Durch die breite Auflagefläche verr...
Kisteneisen 300 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlic...
Nageleisen 109/12"Brechstange aus gehärtetem hochqualitativen Stahl. Breite Kontaktfläche und dünne Enden machen es einfach an enge Stellen zu kommen und reduzieren das Risiko von Beschädigungen am...
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sic...
Arbeitsenden durchgehärtet gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werk...
Nageleisen 300 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlich...