| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192787 Herst.-Nr.: 1613000S EAN/GTIN: 4050075679584 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 300 mm - Durchmesser 14 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Durchmesser: | 14 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nageleisen 300mm, nagel- hebeleisen, Brecheisen, Brechstange, funkenfreie Brechstange, funkenfreier Kuhfuss, funkenfreier Kuhfuß, funkenfreies Brecheisen, funkenfreies Kisteneisen, Kisteneisen, Kuhfuss, Kuhfuß, Nageleisen -Funkenfrei- |
| | |
| |