Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur, Ausführung Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festzeltgarnitur, Ausführung Normal
Festzeltgarnitur, Ausführung Normal
Artikel-Nr.:
     284WZ-200180
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200180
EAN/GTIN:
     4050075653768
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur
Hochwertige Bierzeltgarnitur mit Klappgestell aus lackiertem Metall, wetterfest. Satz bestehend aus zwei Klappbänken und einem Klapptisch. Tisch- und Bankplatten aus Massivholz, UV-beständig lackiert. Tisch und Bankplatten mit je zwei Stapelleisten. Die Schnappschlösser halten die Fußgestelle im eingeklappten Zustand sicher in Position. - Ausführung Normal - Abmessung Bänke 220 x 25 x 45 cm - Abmessung Tisch 220 x 50 x 72 cm - 2 Stück Klappbank - 1 Stück Klapptisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normal
Abmessung Bänke:
220 x 25 x 45 cm
Abmessung Tisch:
220 x 50 x 72 cm
Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, dönges biertisch, bierbankgarnitur, Bierzelt, Festzeltgarnitur-Set, Klappgarnitur, Sitzgruppe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 220,13*
€ 269,64*
€ 75,00*
ab € 220,23*
€ 269,64*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
200179
ab € 611,99*
Zubehör
Dönges
200181
ab € 623,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.