| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-201381 Herst.-Nr.: ASK603701-2402-12 EAN/GTIN: 4029095128853 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Größe 12 - Farbe blau - Abriebfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Schnittfestigkeit (EN 388) 4 (max. 5) - Weiterreißfestigkeit (EN 388) 4 (max. 4) - Durchstichfestigkeit 3 (max. 4) - Tastgefühl (EN 420) 5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 12 | Farbe: | blau | Abriebfestigkeit (EN 388): | 4 (max. 4) | Schnittfestigkeit (EN 388): | 4 (max. 5) | Weiterreißfestigkeit (EN 388): | 4 (max. 4) | Durchstichfestigkeit: | 3 (max. 4) | Tastgefühl (EN 420): | 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rettungshandschuhe, THL-Handschuh, THW-Handschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr.12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Handschuh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |