Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Flachrundzange, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Flachrundzange, 200 mm
VDE Flachrundzange, 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-211484
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211484
EAN/GTIN:
     4050075836741
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
- Griffe mit Zweikomponentenhüllen - isoliert bis 1.000 V, nach IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201 - Länge 200 mm - Schneidleistung M/H 2,8/1,8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Schneidleistung M/H:
2,8/1,8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,71*
€ 20,76*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 20,83*
€ 29,08*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.