Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange, DIN ISO 5746, VDE-isoliert, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange, DIN ISO 5746, VDE-isoliert, 160 mm
Kombizange, DIN ISO 5746, VDE-isoliert, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-211851
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     211851
EAN/GTIN:
     4050075836635
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Qualität Made in Germany.- Die Zange kombiniert Funktionen wie Greifen, Schneiden und Biegen und ist somit ein Allround-Werkzeug für Elektriker, Handwerker und Heimwerker. - Nach VDE-Normen isolierte und ergonomische Griffe mit Zweikomponentenhüllen gewährleisten einen maximalen Schutz und optimalen Komfort bei der Arbeit mit der Multifunktionszange. - Die zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden ermöglichen präzise Schnitte und sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei elektrischen Installationen. - Die Kombizange verfügt über eine griffige Riffelung mit fest zupackendem 4-Punkt-Brennerloch für flaches und rundes Material, um das Greifen verschiedener Materialien zu vereinfachen. - Spezifikation: Kombizange VDE isoliert aus Chrom-Vanadium-Stahl | Induktiv gehärtete Schneiden | DIN ISO 5746 | Made in Germany | Farbe: rot/gelb - Länge 160 mm - Schneidleistung M/H 2,5/1,8 mm - Norm DIN ISO 5746 - Farbe rot/gelb
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schneidleistung M/H:
2,5/1,8 mm
Norm:
DIN ISO 5746
Farbe:
rot/gelb
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, abisolierzange, klein mini, multizange, VDE, VDE Kombizange, VDE Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.