Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmlampe L-5R Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helmlampe L-5R Plus
Helmlampe L-5R Plus
Helmlampe L-5R Plus
Helmlampe L-5R Plus
Helmlampe L-5R Plus
Artikel-Nr.:
     284WZ-212463
Hersteller:
     Adalit
Herst.-Nr.:
     B69-7261-A
EAN/GTIN:
     4260281965832
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led akku
Die Adalit-Helmleuchten L-5R entsprechen in allen Details der batteriebetriebenen Version L-5. Allerdings verfügt die L-5R über einen wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku, der die Lampe bis zu 30 Stunden lang mit Energie versorgt. Die optional erhältlichen Ladegeräte laden den Akku in 4-5 Stunden voll auf. - volle Kapazität der LED mit 135 Lumen während der ersten vier Stunden - eingebauter Sensor aktiviert automatisch den Sparmodus, je nach Helligkeit der jeweiligen Umgebung - Gehäuse aus besonders widerstandsfähigem, antistatischem Thermoplast. Beständig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien - zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0 geeignet - zur Adaption an z. B. Gallet/Bullard-Helme geeignet. Weitere Clips für andere Helm-Modelle auf Anfrage - Warnsignal für schwachen Akku bei 15 Minuten verbleibender Restkapazität (Blinkintervall ca. alle 20-30 Sekunden) - kann mit Akku oder Batterien (4 x AAA) betrieben werden - Abmessung L x B x H 150 x 38 x 44 mm - Schutzart IP67 - Ex-Schutz ATEX - Ex-Schutz Gas EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da - Ex-Schutz Staub EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da - Helligkeit 135 lm - Akku Lithium-Polymer, 3,7 V/0,96 Ah - Brenndauer 4/8/30 (stark/schwach/eco) h - Ladezeit 4-5 h - 1 Stück Adalit L-5R - 1 Stück Clip zur Helmadaption - 1 Stück Li-Po-Akku
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
150 x 38 x 44 mm
Schutzart:
IP67
Ex-Schutz:
ATEX
Ex-Schutz Gas:
EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da
Ex-Schutz Staub:
EX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga T85°C Da
Helligkeit:
135 lm
Akku:
Lithium-Polymer, 3,7 V/0,96 Ah
Brenndauer:
4/8/30 (stark/schwach/eco) h
Ladezeit:
4-5 h
Weitere Suchbegriffe: helmlampe led, helmlampe, ADALIT®, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Lampe, LED Arbeitsleuchte, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adalit
B69-7262-A
ab € 45,04*
Zubehör
Adalit
B69-7264-A
ab € 135,26*
Zubehör
Adalit
B69-7265-A
ab € 223,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.