LED-Sicherheits-Helmleuchte, mit Lithium-Polymer-Akku / 4 x AAA Batterien, ATEX-Norm, IP67. Volle Kapazität der LED mit 135 lm während der ersten 4 Stunden bei starker und 8 Stunden bei schwacher (...
Die Adalit L-10 Helmleuchte mit Lithium-Ionen-Akku ist die kleinste und leichteste Helmlampe aus der Adalit-Familie. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar und hat zusätzlich zum Hauptlicht eine zu...
Die Adalit-Helmleuchten L-5R entsprechen in allen Details der batteriebetriebenen Version L-5. Allerdings verfügt die L-5R über einen wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku, der die Lampe bis zu 30...
Helmleuchte mit Power LED, Step Lighting System und rotem Rücklicht. Die neue Adalit L-30 ist speziell designt für Feuerwehrhelme der neuesten Generation. Durch das neue Drei-LED-Lichtsystem bietet...
Die LED-Kopflampe (Schutzart: IP 67: staub- und wasserdicht) mit zwei getrennten Reflektoren für Distanz- und Flächenlicht wurde speziell für uvex pheos Helme entwickelt und kann bei einer Einsatzt...
Die LED-Kopflampe pheos Lights EX (Schutzart: IP 67: staub- und wasserdicht, ATEX-Zulassung: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T130 °C Db) mit zwei getrennten Reflektoren für Dist...