Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ16 Greifzug


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ16 Greifzug
Mehrzweckzug-Satz DIN 14800-MZ16 Greifzug
Artikel-Nr.:
     284WZ-217411
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     217411
EAN/GTIN:
     4050075500727
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät
Neu konzipierter Satz nach DIN 14800-5:2013-12. Kasten 1: 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-1-LM (600 x 400 x 220 mm), mit Einteilung und Aufklebern 1 Stück Mehrzweckzug MZ 16 Fabrikat Greifzug 1 Stück Hebelrohr (passt nicht in die Transportbox) 2 Stück Ersatzscherstifte Kasten 2: 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges, nach DIN 14880-1-LM (600 x 400 x 220 mm) 1 Stück Umlenkrolle, klappbar, einrollig, für Zugkraft bis 50 kN 1 Stück Kantenreiter 50 kN 2 Stück Rundschlingen nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 2 m 1 Stück Rundschlinge nach DIN EN 1492-2 aus Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 4 m 3 Stück Schäkel A 4 DIN 82101 Tragfähigkeit 4 t Separat wird geliefert: 1 Stück Seil, Ø 11,5 mm, 30 m lang, mit Lasthaken, auf Haspel Optional kann bestellt werden: 1 Stück Erdanker Grösse 1 mit 8 Heringen 1 Stück Brechstange DIN 14853-1500 1 Stück Kantholz - Zugkraft 16 kN
Weitere Informationen:
Zugkraft:
16 kN
Weitere Suchbegriffe: greifzug, Mehrzweckzug-Satz, Seilzug, Zug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 2.084,27*
€ 2.290,81*
€ 75,00*
ab € 2.079,90*
€ 2.290,81*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.290,81*
€ 2.726,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 2.269,51*
€ 2.700,72
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 2.174,29*
€ 2.587,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2.124,45*
€ 2.528,10
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2.084,27*
€ 2.480,28
pro Satz
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
217435
ab € 287,57*
Zubehör
Dönges
214224
ab € 229,14*
Zubehör
Dönges
214273
ab € 129,11*
Zubehör
Dönges
214045
ab € 304,70*
Zubehör
Dönges
214050
ab € 266,23*
Zubehör
Greifzug Hebezeugbau
214214
ab € 40,60*
Zubehör
Dönges
217532
ab € 88,90*
Zubehör
Greifzug Hebezeugbau
214212
ab € 769,29*
Zubehör
Dönges
RS 17
ab € 20,64*
Zubehör
Dönges
RS 19
ab € 37,02*
Zubehör
Dönges
212947
ab € 11,37*
Zubehör
Dönges
214228
ab € 303,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.