Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Punktlinienlaser rot DCE0822D1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Punktlinienlaser rot DCE0822D1R
2-Punktlinienlaser rot DCE0822D1R
2-Punktlinienlaser rot DCE0822D1R
2-Punktlinienlaser rot DCE0822D1R
2-Punktlinienlaser rot DCE0822D1R
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852795
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE0822D1R-QW
EAN/GTIN:
     5035048666371
Suchbegriffe:
Laserdiode
Linienlaser
linienlaser
2-Punkt-Kreuzlinienlaser DCE0822D1R-QW Besonders vor Feuchtigkeit geschützt: Dieser Kreuzlinienlaser ist mit einem robusten und vollgummierten Gehäuse ausgestattet - für den Einsatz auch unter schweren Bedingungen. Produkteigenschaften: - Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser mit 2 roten Linien - Leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen - Magnetgedämpftes Pendel und Transportschutz - 2 m Fallschutz Lieferumfang: Laser, Li-Ionen-Akkupack (10,8 V/2,0 Ah), Ladegerät, Wandhalterung, Laserzieltafel, Lasersichtbrille, Koffer (TSTAK-kompatibel) - Abmessungen L x B x H 430 x 370 x 170 mm - Spannung 10,8 V - Kapazität 2,0 Ah - Schutzart IP 65 - Arbeitsbereich 0-15 m - Nivelliergenauigkeit ± 0,3 mm/m - Laserdiode/Laserklasse 630-680 nm, <1 mW/2 - Betriebsdauer max. 50 h - Lieferantennummer Basis 400629 - Laserfarbe rot - Arbeitsbereich Punkt 0-30 m - Projektion 2 Linien/2 Punkte - Selbstnivellierbereich ± 4 ^ - Stativaufnahme 1/4 und 5/8 "
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
430 x 370 x 170 mm
Spannung:
10,8 V
Kapazität:
2,0 Ah
Schutzart:
IP 65
Arbeitsbereich:
0-15 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,3 mm/m
Laserdiode/Laserklasse:
630-680 nm, <1 mW/2
Betriebsdauer:
max. 50 h
Lieferantennummer Basis:
400629
Laserfarbe:
rot
Arbeitsbereich Punkt:
0-30 m
Projektion:
2 Linien/2 Punkte
Selbstnivellierbereich:
± 4 ^
Stativaufnahme:
1/4 und 5/8 "
Weitere Suchbegriffe: 2-Punktlinienlaser, Kombilaser, Laser, Punkt-, Punktlaser, und
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,09*
€ 305,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,13*
€ 305,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,35*
€ 306,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,18*
€ 308,87*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 310,99*
€ 348,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,23*
€ 397,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 160,53*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.