Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE0822D1R-QW Herst.-Nr.: DCE0822D1R-QW EAN/GTIN: 5035048666371 |
| |
|
| | |
| DeWalt Linienlaser DCE0822D1R selbstnivellierender Linienlaser mit Lotfunktion auf- und abwärts. Produktbeschreibung: - praktischer Batteriebetrieb bis zu 50 Stunden (Punkte) und 14 Stunden (Linien)
- leicht positionierbarer Magnetwinkel zur einfachen Befestigung an Metallflächen
- magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz
- robustes, feuchtigkeitsgeschütztes und vollgummiertes Gehäuse für Einsatz auch unter schweren Bedingungen
- robustes Design - geschütztes Gehäuse, wasserfest geprüft
Technische Merkmale: - Laserlinien: rot
- Laserdiode: 630 - 680 - mm Laserklasse 2
- Nivelliergenauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- automatischer Nivellierungsbereich: +/-4°
- Arbeitsbereich Durchmesser: bis 20 m (bis 50 m mit Empfänger)
- Anzahl der Strahlen: 2
- Anzahl der Punkte: 2
- Strahlenrichtung: 2x vertikal/2x horizontal
- Stromversorgung: 10,8 bzw. 12 V / 2Ah Akku
- Stativaufnahme: 1/4 Zoll und 5/8 Zoll
Lieferumfang: - Linienlaser DCE0822D1R
- Akku und Schnellladegerät
- Wandhalterung
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- T STAKTM-Box
Hinweis: - Klasse 2 - kann Verletzungen hervorrufen, wenn Personen über lange Zeit direkt in den Laserstrahl blicken.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,64 kg | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Kreuzlininelaser, Laser, Multilinienlaser, Rotationslaser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 272,22* | € 305,24* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,12* | € 305,25* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 273,80* | € 306,46* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,74* | € 309,04* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 311,17* | € 348,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|