Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleif ES 150-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleif ES 150-5
Exzenterschleif ES 150-5
Exzenterschleif ES 150-5
Exzenterschleif ES 150-5
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852822
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322720
EAN/GTIN:
     4011666002815
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer ES 150-5 Dieser Exzenterschleifer ist wirtschaftlich einzusetzen, da er mit einem besonders geringen Luftverbrauch arbeitet. Produkteigenschaften: - 150 mm Schleifteller 5 mm Exzenter-Hub - Passend für handelsübliches 15-Loch-, 8-Loch- und 6-Loch-Schleifpapier - Ermüdungsarmes Schleifen dank geringer Vibrationen - Uneingeschränkte Sicht auf das Werkstück durch enge Manschette - Betriebsdruck 6,3 bar - Luftbedarf 6,9 l/s - Leerlaufdrehzahl 12000 min-1 - Luftanschluss 1/4 " - Schleifteller-Ø 150 mm - Hub 5,0 mm - Vibrationswert 2,0 m/s²
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftbedarf:
6,9 l/s
Leerlaufdrehzahl:
12000 min-1
Luftanschluss:
1/4 "
Schleifteller-Ø:
150 mm
Hub:
5,0 mm
Vibrationswert:
2,0 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer (elektrisch), elektro-exzenterschleifer 150mm, elektro exzenterschleifer, Exzenterschleif, Exzenterschleifer, Schleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 201,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 202,74*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 218,23*
€ 263,34*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 244,00*
€ 291,38*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
51122
ab € 53,77*
Zubehör
Schneider Druckluft
DGKD322721
ab € 168,14*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
970472
ab € 41,08*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
970521
ab € 40,98*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
968737
ab € 40,88*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
970387
ab € 41,00*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
970484
ab € 41,10*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
968738
ab € 41,15*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
970488
ab € 26,85*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
970489
ab € 22,73*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
968736
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.