Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenbauschleifer ETS 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenbauschleifer ETS 225
Trockenbauschleifer ETS 225
Trockenbauschleifer ETS 225
Trockenbauschleifer ETS 225
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356856730
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     06203000
EAN/GTIN:
     4026851005977
Suchbegriffe:
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Wand- und Deckenschleifer
Trockenbauschleifer ETS 225 Dieser Trockenbauschleifer in leichter und handlicher Ausführung eignet sich zur Bearbeitung von Gips, Spachtelmasse und Farbe. Holz- und Metalloberflächen lassen sich mit ihm exakt und sauber schleifen. Produkteigenschaften: - Großer Schleifteller und hohe Drehzahl für hohe Abtragsleistung - Elektronikschalter zur stufenlosen Drehzahländerung - Spezielle Absaughaube mit abnehmbarem Segment für randnahes Schleifen - Absaugung mit Absaugadapter über Bürstenkranz und gelochtem Schleifteller Lieferumfang: Maschine, Kletthaftteller, Koffer und je 1 Schleifpapier (P 60, P 80, P 100, P 220) - Schleifteller-Ø 225 mm - Spannung 230 V - Gewicht nach EPTA 2,9 kg - Nenndrehzahl 0-1450 min-1 - Nennaufnahme 700 W - Absaugstutzen-Ø 35 mm
Weitere Informationen:
Schleifteller-Ø:
225 mm
Spannung:
230 V
Gewicht nach EPTA:
2,9 kg
Nenndrehzahl:
0-1450 min-1
Nennaufnahme:
700 W
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: trockenbauschleifer eibenstock, langhalsschleifer, 225, ETS, Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Handgeführte, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Schleiffiberscheiben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,27*
€ 286,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,39*
€ 288,14*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 282,78*
€ 334,91*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 284,68*
€ 336,32*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,03*
€ 356,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,78*
€ 394,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,60*
€ 374,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
DSS 25 M
ab € 485,13*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
09919000
ab € 632,30*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
35319000
ab € 104,08*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37624000
ab € 7,12*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37631000
ab € 12,26*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37608000
ab € 31,54*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37671000
ab € 45,90*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37640000
ab € 22,25*
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
37625000
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.