Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekupiersäge Multicut 2 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekupiersäge Multicut 2 S
Dekupiersäge Multicut 2 S
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356857900
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     200000
EAN/GTIN:
     4033192000028
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge hegner
dekupiersäge
Dekupiersäge Multicut-2S Diese Präzisions-Feinschnittsäge ist vielseitig einsetzbar und eignet sich auch zum Schneiden von Eisen, Messing und Silber. Ausgelegt ist sie auf die Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter. Die Säge ist aus verwindungsfreiem Grauguss gefertigt und lässt sich dank ihrer Sägeblatt-Einspanntechnik gut nachrüsten. Produkteigenschaften: - Motor für den Dauerbetrieb geeignet - Einstellbare Sägeblattspannung - Zwei Absaugpunkte für staubfreies Arbeiten - Mit Absaugstutzen, Tischeinlegeteil und Bedienwerkzeug Lieferumfang: Maschine, Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück), 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, Sonderklemme für Innenschnitte, Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung - Leerlaufdrehzahl 1400 min-1 - Spannung 230 V - Nennaufnahme 100 W - Absaugstutzen-Ø 35 mm - Durchgangslänge/-höhe 460/65 mm - Sägehub 19/12 mm - Arbeitstisch Alu-Guss - Tischabmessungen 435 x 230 mm - Tischschwenkbereich -12 bis 45 ^ - Schnittstärke Weich-/Hartholz 65/55 mm - Schnittstärke Silber/Buntmetalle 15 mm - Schnittstärke Kunst-/Schaumstoffe 40/65 mm - Referenz 5356852094 - Referenz Typ accessories - Schnittstärke Eisen 8 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
1400 min-1
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
100 W
Absaugstutzen-Ø:
35 mm
Durchgangslänge/-höhe:
460/65 mm
Sägehub:
19/12 mm
Arbeitstisch:
Alu-Guss
Tischabmessungen:
435 x 230 mm
Tischschwenkbereich:
-12 bis 45 ^
Schnittstärke Weich-/Hartholz:
65/55 mm
Schnittstärke Silber/Buntmetalle:
15 mm
Schnittstärke Kunst-/Schaumstoffe:
40/65 mm
Referenz:
5356852094
Referenz Typ:
accessories
Schnittstärke Eisen:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Dekupiersägen, Maschinen, Multicut-2S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
€ 4,90*
ab € 760,45*
€ 852,63*
Lager 284
Frei Haus
ab € 768,16*
€ 865,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,20*
€ 1.020,88*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,18*
€ 1.029,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,48*
€ 988,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,93*
€ 949,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,83*
€ 933,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,16*
€ 914,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHIESSEL
36500420
ab € 2,31*
Zubehör
SCHIESSEL
36500421
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500431
ab € 2,75*
Zubehör
SCHIESSEL
36500422
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500423
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500424
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500425
ab € 2,45*
Zubehör
SCHIESSEL
36500426
ab € 2,46*
Zubehör
SCHIESSEL
36500428
ab € 2,55*
Zubehör
SCHIESSEL
36500600
ab € 2,93*
Zubehör
SCHIESSEL
36500601
ab € 2,94*
Zubehör
SCHIESSEL
36500602
ab € 2,93*
Zubehör
SCHIESSEL
36500603
ab € 2,94*
Zubehör
SCHIESSEL
36500604
ab € 2,93*
Zubehör
SCHIESSEL
36500605
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.