Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Metallsägeblatt
>
Artikel
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 1 ( 12 Stück )
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101192521
Hersteller:
SCHIESSEL
Herst.-Nr.:
36500601
EAN/GTIN:
4006094135105
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
laubsägeblatt gr.1
Laubsägeblätter Wera für Metall Größe 1 ( 12 Stück )
Für Metall, beste Qualität.
Zahnung 0 = extra fein - Zahnung 5 = grob
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 ST
Länge:
130 mm
Zahnung:
1
... >
Laubsäge
>
Laubsägezubehör
>
Laubsägeblatt Wera
Weitere Suchbegriffe:
laubsägeblatt
,
eisensägeblatt länge 550 mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,94*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hegner Feinschnittsäge Multicut-2 S Hegner
Hegner
200000
ab € 760,45*
Sonstiges
Laubsägebogen mit Stahlflügelmuttern Ausladung 300 mm
SCHIESSEL
36300125
ab € 5,48*
Sonstiges
Pebaro Stahlrohr Laubsägebogen mit Nylon Kraftschraube 750N Ausladung 320 mm
SCHIESSEL
36300132S
ab € 10,98*
Sonstiges
Pebaro Stahlrohr Laubsägebogen mit Schnellspannvorrichtung 750K Ausladung 320 mm
SCHIESSEL
36300500
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen