Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEGNER Dekupiersäge Multicut 2S 100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HEGNER Dekupiersäge Multicut 2S 100 Watt
Produktbild zu HEGNER Dekupiersäge Multicut 2S 100 Watt
LOGO zu HEGNER Dekupiersäge Multicut 2S 100 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101180870
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     HE0020000
EAN/GTIN:
     4033192000028
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge hegner
dekupiersäge
HEGNER Dekupiersäge Multicut 2S 100 Watt

Aufbau aus Grauguss, Motor für Dauerbetrieb ausgelegt, Tischplatte aus AL-Kokillenguss 435 x 230 mm, feinstgefräst, schwenkbar 45° und 12°, Verwendung handelsüblicher Laubsägeblätter, einstellbare Sägeblattspannung, zentraler Anschluss ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung, mit Schnellspanneinrichtung.

2 Sägehübe 19 und 12 mm,
Längsdurchgang 460 mm,
Durchgangshöhe 65 mm.

Lieferung inkl. 1 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter (76 Stück), Bedienungswerkzeug,
2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, 1 Sonderklemme für Innenschnitte, 1 Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung.

Weitere Informationen:
Gewicht:
19 kg
Leerlaufhubzahl:
1.400 r/min
Nennaufnahme:
100 W
Schnittstärke Holz:
Weichholz 65 / Hartholz 50 mm
Schnittstärke Kunststoff:
40 mm
Schnittstärke NE Metalle:
15 mm
Type:
Multicut 2 S
Marke:
Hegner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
14
€ 4,90*
ab € 760,45*
€ 852,63*
Frei Haus
ab € 768,16*
€ 865,18*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,20*
€ 1.020,88*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,88*
€ 1.214,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,55*
€ 1.173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,67*
€ 1.147,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,57*
€ 1.129,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,20*
€ 1.114,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHIESSEL
36500420
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500421
ab € 2,33*
Zubehör
SCHIESSEL
36500431
ab € 2,75*
Zubehör
SCHIESSEL
36500422
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500423
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500424
ab € 2,32*
Zubehör
SCHIESSEL
36500425
ab € 2,45*
Zubehör
SCHIESSEL
36500426
ab € 2,46*
Zubehör
SCHIESSEL
36500428
ab € 2,55*
Zubehör
SCHIESSEL
36500600
ab € 2,93*
Zubehör
SCHIESSEL
36500601
ab € 2,94*
Zubehör
SCHIESSEL
36500602
ab € 2,93*
Zubehör
SCHIESSEL
36500603
ab € 2,94*
Zubehör
SCHIESSEL
36500604
ab € 2,93*
Zubehör
SCHIESSEL
36500605
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.