Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge 4351FCTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsäge 4351FCTJ
Stichsäge 4351FCTJ
Stichsäge 4351FCTJ
Stichsäge 4351FCTJ
Stichsäge 4351FCTJ
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356904140
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     4351FCTJ
EAN/GTIN:
     0088381639224
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
Pendelhubstichsäge 4351FCTJ Kraftvoll und schnell: Diese Pendelhubstichsäge bietet einen sehr leisen und vibrationsarmen Lauf. Produkteigenschaften: - Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl - Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel - Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar - Weniger Verkanten bei Kurvenschnitten durch Vierkant-Hubstange - Integrierter Staubsaugeranschluss - LED-Arbeitslicht Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, MAKPAC, Montagewerkzeug - Spannung 230 V - Leerlaufhubzahl 800-2800 min-1 - Gewicht nach EPTA 2,5 kg - Sägeblatthub 26 mm - Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max. 135/20/10 mm - Pendelhubstufen 3 + neutral - Neigung Fußplatte beidseitig bis 45 ^ - Nennaufnahme 720 W
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Leerlaufhubzahl:
800-2800 min-1
Gewicht nach EPTA:
2,5 kg
Sägeblatthub:
26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl max.:
135/20/10 mm
Pendelhubstufen:
3 + neutral
Neigung Fußplatte:
beidseitig bis 45 ^
Nennaufnahme:
720 W
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt, stichsägeblatt makita, stichsägeblatt, 4351FCTJ, Makita, Pendelhub, Stichsägen, Säge, Sägen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 137,99*
€ 161,35*
€ 4,90*
ab € 139,87*
€ 164,07*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 140,42*
€ 164,89*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 144,19*
€ 168,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 165,19*
€ 192,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
4329K
ab € 150,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.