Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Entlötgerät
>
Entlötpistole
>
Artikel
Entlötgerät Universal US-340
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-811980
Hersteller:
Edsyn
Herst.-Nr.:
US340
EAN/GTIN:
4050075018567
Suchbegriffe:
Entlötpistole
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Antistatisches Entlötgerät für die Einhandbedienung konzipiert. Der Auslöser kann mit dem Daumen geladen und gelöst werden. Die Hublänge kann individuell eingestellt werden. - antistatisch - leichte Einhand-Bedienung - selbstreinigende Spitze - Spitze und Zylinder aus statisch leitendem Material - Verstellmöglichkeiten der Hublänge - Länge 216 mm - 1 Stück Entlötgerät Universal US-340 - 1 Stück Entlötspitze LS-197, Ø 3,2 mm - 1 Stück O-Ring ODS-31
Weitere Informationen:
Länge:
216 mm
... >
Bau- & Gartenbedarf
>
Baugeräte
>
Lote, Schnüre
Weitere Suchbegriffe:
entlötpumpe edsyn
,
entlötpumpe
,
Entlötgerät
,
Entlötlutsche
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
€ 4,80*
ab € 13,32*
€ 19,12*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,33*
€ 19,12*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 21,19*
Lager 139
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 19,73*
€ 34,44*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,00*
€ 36,44*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn Ersatz-O-Ring ODS31
Edsyn
ODS31
ab € 1,07*
Zubehör
Edsyn Ersatzspitze, für Soldapult
Edsyn
0LS197
ab € 3,10*
Zubehör
Edsyn LS 197 Entlötspitze Inhalt 1 St.
Edsyn
LS 197
ab € 4,11*
Zubehör
Edsyn Schmiermittel, für O-Ringe
Edsyn
OL111
ab € 5,96*
Zubehör
Ersa Entlötlitze Länge 1.5 m Breite 1.50 mm
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen