Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze Premium, 1,9 mm, 1,5 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entlötlitze Premium, 1,9 mm, 1,5 m, grün
Entlötlitze Premium, 1,9 mm, 1,5 m, grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-812110
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1810-5F
EAN/GTIN:
     4050075018772
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
techspray entlötlitze
entlötlitze
entlötlitze 1,9mm
- schnelle und sichere Lotaufnahme - entspricht Flussmittelspezifikation MIL-F 14256D, R - minimale Erwärmung von Bauteil/Schaltung - farblich codierter ESD-Behälter - große Auwahl an Breiten und Längen - Breite 1,9 mm - Rollenlänge 1,5 m - Farbcode grün
Weitere Informationen:
Breite:
1,9 mm
Rollenlänge:
1,5 m
Farbcode:
grün
Weitere Suchbegriffe: Entloetlitze, Litze, Lötlitze, Pro Wick, Pro-Wick, Techspray-Premium, Wick
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,78*
€ 2,66*
3 Tage
102
€ 3,79*
ab € 1,96*
€ 2,95*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1808-10F
ab € 2,40*
Zubehör
Techspray
1809-10F
ab € 2,78*
Zubehör
Techspray
1809-5F
ab € 1,79*
Zubehör
Techspray
1810-100F
ab € 18,60*
Zubehör
Techspray
1810-10F
ab € 2,99*
Zubehör
Techspray
1811-100F
ab € 26,47*
Zubehör
Techspray
1811-10F
ab € 3,01*
Zubehör
Techspray
1811-5F
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.