Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Entlötlitze, grün, Breite 1,9mm, Länge 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Entlötlitze, grün, Breite 1,9mm, Länge 1,5m
ESD-Entlötlitze, grün, Breite 1,9mm, Länge 1,5m
Artikel-Nr.:
     8898-WL15060
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1810-5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
techspray entlötlitze
entlötlitze
entlötlitze 1,9mm

Eigenschaften

  • Entlötlitze auf ESD-Rolle
  • Mit Harzflussmittel getränkte Litze für schnelles Aufsaugen des Lotes
  • Farbe: grün
  • Farbe: grün
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Löttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,78*
€ 2,66*
Lager 8898
102
€ 3,79*
ab € 1,96*
€ 2,95*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1808-10F
ab € 2,40*
Zubehör
Techspray
1809-10F
ab € 2,78*
Zubehör
Techspray
1809-5F
ab € 1,79*
Zubehör
Techspray
1810-100F
ab € 18,60*
Zubehör
Techspray
1810-10F
ab € 2,99*
Zubehör
Techspray
1811-100F
ab € 26,47*
Zubehör
Techspray
1811-10F
ab € 3,01*
Zubehör
Techspray
1811-5F
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.