| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-819740 Herst.-Nr.: 2066-110 EAN/GTIN: 4050075023172 |
| |
|
| | |
| Seit Jahrzehnten bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gewerbe. Standardausführung mit ovalem Kopf. - robustes, durchgestecktes Präzisionsgelenk - gesenkgeschmiedeter C60-Kohlenstoffstahl - garantiert hohe Standzeit und Führung ohne Spiel - per Hand justierte Schneiden, induktiv nachgehärtet auf 62 - 63 HRC - handgeläppte Spiegelpolitur - Rostschutz ohne galvanisch-chemische Behandlung - eingelötete, leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten - samtweiche Santopren-Handgriffe mit leitfähigem harten Kunststoff innen - Schneidleistung bei weichen Drähten (Cu), mittelharten Drähten (M) und harten Drähten (H) gemäß Angabe - Typ mit kleiner Wate - Schneidleistung Cu/M/H 1,2/0,4/-.- mm - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^8 Ohm - Länge 120 mm Weitere Informationen: | | Typ: | mit kleiner Wate | Schneidleistung Cu/M/H: | 1,2/0,4/-.- mm | typischer Ableitwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, elektronik seitenschneider, 2061-110, Electronicseitenschneider, Electroniczange, Elektronik Seitenschneider, Elektronik Spitzschneider, Elektronik Zange, Elektronikbestückungszange, Elektronikflachzange, Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronikspitzschneider, Elektronikvornschneider, Elektronikzange, Elektronishear, ESD-Schneider, KL040115EL, KL040115EL-W, KL040115ELW, Shear |
| | |
| |