Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
Schrägvornschneider, mit Wate, 1,4/0,6 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-819810
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     2146-115
EAN/GTIN:
     4050075023301
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wetec pro seitenschneider
seitenschneider
Seit Jahrzehnten bewährte deutsche Fertigungstechnologie mit durchgestecktem Gewerbe. Besonders breite Schneidbacken, zum Trennen von großen Drahtdurchmessern. - robustes, durchgestecktes Präzisionsgelenk - gesenkgeschmiedeter C60-Kohlenstoffstahl - garantiert hohe Standzeit und Führung ohne Spiel - per Hand justierte Schneiden, induktiv nachgehärtet auf 64 HRC - handgeläppte Spiegelpolitur - Rostschutz ohne galvanisch-chemische Behandlung - eingelötete, leichtgängige Blattfedern, für ermüdungsfreies Arbeiten - 2K-Handgriffe mit leitfähigem Kunststoff innen - Schneidleistung bei weichen Drähten (Cu), mitelharten Drähten (M) gemäß Angabe - Typ mit Wate - Schneidleistung Cu/M 1,4/0,6 mm - typischer Ableitwiderstand 10^6-10^8 Ohm - Länge 115 mm - Schneidenhärte 64 HRC
Weitere Informationen:
Typ:
mit Wate
Schneidleistung Cu/M:
1,4/0,6 mm
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Länge:
115 mm
Schneidenhärte:
64 HRC
Weitere Suchbegriffe: 2146-115, Electronicseitenschneider, Electroniczange, Elektronikseitenschneider, Elektronikzange, Schrägschneider, Schrägvornschneider, Vornschneider, Vorschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 19,21*
€ 26,88*
€ 4,80*
ab € 19,08*
€ 26,88*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.