Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic Super-Knips, rostfrei, ohne Facette, mit Drahtklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Electronic Super-Knips, rostfrei, ohne Facette, mit Drahtklemme
Electronic Super-Knips, rostfrei, ohne Facette, mit Drahtklemme
Artikel-Nr.:
     284WZ-820630
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 13 125
EAN/GTIN:
     4003773035398
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik.- geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette - Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte - lange Lebensdauer - exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm - Gelenk mit Edelstahlniet - extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten - mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung - Griffe mit Mehrkomponenten-Hülle - INOX - aus rostfreiem Stahl - Kopf poliert - Ausführung ohne Facette, mit Drahtklemme - Schneidleistung W/M 0,2-1,6/1,0 mm - Länge 125 mm - Schneidenhärte ca. 54 HRC
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Facette, mit Drahtklemme
Schneidleistung W/M:
0,2-1,6/1,0 mm
Länge:
125 mm
Schneidenhärte:
ca. 54 HRC
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, 7803, Electronic, Electronic-Seitenschneider, Electronicschere, Electronicseitenschneider, Elektronikschere, Shear, Super-Knips, VDE-Seitenschneider
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 12,90*
€ 15,91*
4 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 12,98*
€ 15,98*
1
€ 9,80*
ab € 12,97*
€ 16,02*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 13,05*
€ 16,02*
1
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.