| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-871550 Herst.-Nr.: 46770 EAN/GTIN: 4026700467703 |
| |
|
| | |
| Austragegerät für UHU Doppelkammersystem. Passend für alle 50 ml Kartuschen. Das 2-Komponenten-Klebstoff-Doppelkammersystem in der 50 ml Variante eignet sich bestens für einen dauerhauften Klebstoffeinsatz und reproduzierbare Klebungen. Für einen erfolgreichen Start wird das Austragegerät (einmalige Anschaffung), eine Klebstoff-Kartusche sowie eine Auswahl an statischen Mischern benötigt. Empfehlenswert ist die Lagerung eines kleinen Bestandes an Mischern zu lagern, da der gemischte Klebstoff nach der Anwendung aushärtet und ein neuer Mischer aufgesetzt werden muss. Die Klebstoff-Kartusche ist durch den codierten Verschluss über mehrere Klebungen hinweg haltbar.- ergonomische Hebelmechanik - günstige Hebelwirkung - einfache Aufnahme der Kartusche - feindosierter Vorschub - kein Nachlaufen des Klebstoffs - für 50 ml Kartuschen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 50ml, hand kartuschenpistole, hand-kartuschenpistole uhu, 50, AccuTrans, AccuTrans Dispenser, AccuTrans-Dispenser, Austragegerät, Austraggerät, Dispenser AccuTrans, Doppelkammer, Dosierpistole, Kartuschenpistole, UHU |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 37,69* | € 49,96* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,67* | € 49,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 39,13* | € 51,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,18* | € 51,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 39,52* | € 52,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,7538* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|