Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4008838117095 Herst.-Nr.: DVE4008838117095 EAN/GTIN: 4008838117095 |
| |
|
| | |
| Duschvorhang uni, Textil Aus 100 % Polyester, mit sensationellem "Anti-Schimmel-Effekt". Antibakteriell beschichtet und wasserabweisend. Besonders haltbar und pflegeleicht, bei 30 °C waschbar. Mit umweltfreundlichem Gewichtsband aus Gummi und verstärkten, rostfreien Metallösen. Inklusive Duschvorhangringen.- Farbe weiß - Ausführung 12 Ringe - Maße B x H 180 x 200 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | 12 Ringe | Maße B x H: | 180 x 200 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: antischimmel, Duschvorhänge, Textil, und, Uni, uni, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,85* | € 23,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,24* | € 23,62* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,17* | € 23,79* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 17,19* | € 23,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,58* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|