Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-728015 Herst.-Nr.: 4008838117095 EAN/GTIN: 4008838117095 |
| |
|
| | |
| Duschvorhang uni, Textil • Aus 100 % Polyester, mit sensationellem „Anti-Schimmel-Effekt“ • Antibakteriell beschichtet und wasserabweisend • Besonders haltbar und pflegeleicht, bei 30 °C waschbar Lieferung: Mit umweltfreundlichem Gewichtsband aus Gummi (statt Bleikette) verstärkten, rostfreien Metallösen und Duschvorhangringen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Maße (B x H): | 180 x 200 cm | Ausführung: | 12 Ringe | Marke: | WENKO® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4008838117095 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,85* | € 23,39* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,24* | € 23,62* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,17* | € 23,79* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,19* | € 23,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,58* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|