Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere links 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere links 280 mm
Idealschere links 280 mm
Idealschere links 280 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4010220020326
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     DVE4010220020326
EAN/GTIN:
     4010220020326
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere D116 - Qualitätsstahl - Griffe mit Kunststoffhüllen - Im Gesenk geschmiedet - Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,0 mm, Edelstahlblech bis 0,8 mm- Länge 280 mm - Schneideart linksschneidend
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Schneideart:
linksschneidend
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 22,78*
€ 28,23*
1
€ 4,90*
ab € 21,92*
€ 29,78*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 25,52*
€ 33,26*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 26,26*
€ 34,33*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 26,90*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 73,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,72*
Ähnlich
BESSEY Tool
D22A
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.