| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4014431600230 Herst.-Nr.: DVE4014431600230 EAN/GTIN: 4014431600230 |
| |
|
| | |
| Hochbaufugen-Dichtstoff SP525 - Zum Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen - Innen und außen einsetzbar- Inhalt 310 ml - Farbe weiß - Gebinde Kartusche Weitere Informationen: | | Inhalt: | 310 ml | Farbe: | weiß | Gebinde: | Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtstoffe, Hochbaufugen-Dichtstoff, Isolier-, Kleb-, SP525, und |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,59* | € 5,81* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,09* | € 6,45* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,18* | € 6,82* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,38* | € 7,20* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 6,39* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,02062* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|