Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Kartuschenpistole
>
Hand-Pistole
>
Artikel
SCHULLER Kartuschenpistole Special für Kartuschen und 600 ml Beutel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101163984
Hersteller:
Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
41130
EAN/GTIN:
9002588411309
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
SCHULLER Kartuschenpistole Special für Kartuschen und 600 ml Beutel
Zum problemlosen Verarbeiten hochwertiger Spritzdichtmassen, starke Übersetzung, verzinkter Griff, für Kartuschen und Beutel.
Weitere Informationen:
Verwendung für:
310 ml Kartuschen und 600 ml Folienbeutel
Marke:
Schuller
Type:
41130
... >
Kartuschenpressen - Auspresspistolen
>
Schuller
>
SCHULLER Kartuschenpistole Special - Marathon Pro
Weitere Suchbegriffe:
Handpresspistole
,
manuelle Kartuschenpistole
,
manuelle Kartuschenpresse
,
hand-kartuschenpistole 310ml
,
hand kartuschenpistole
,
Auspresspistole
,
Kartuschenpistole
,
Kartuschenpresse
,
Kleber Kartuschenpresse
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
40
1
€ 5,90*
ab € 23,09*
€ 31,46*
Lager 415
7 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 27,79*
€ 41,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alurohrpresse FX7-40
IRION
4026474711651
ab € 20,93*
Ähnlich
Alurohrpresse FX7-60
IRION
4026474711668
ab € 22,65*
Ähnlich
Düse für Kartuschenpressen
Schuller
41129
ab € 0,57*
Ähnlich
Kartuschenpistole Easyflow HD Stahlskelett
Schuller
41050
ab € 8,13*
Ähnlich
Kartuschenpresse, Zahnstange
Schuller
40360
ab € 3,86*
Ähnlich
SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Fiba für 310 ml Kartuschen
Schuller Eh'klar
41100
ab € 9,85*
Ähnlich
SCHULLER Kartuschenpistole Marathon Standard für 310 ml Kartusche
Schuller Eh'klar
40370
ab € 6,40*
Ähnlich
SCHULLER Kartuschenpistole mit Halbschale und Zahnstange für 310 ml Kartuschen
Schuller Eh'klar
40375
ab € 6,77*
Ähnlich
SCHULLER Kartuschenpistole Special für Kartuschen und 400 ml Beutel
Schuller Eh'klar
41120
ab € 19,71*
Ähnlich
Schuller MARATHON LITE Kartuschenpresse
Schuller
41110 1
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen