Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Fenster+Glas Silikon 300 ml, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex Fenster+Glas Silikon 300 ml, transparent
Pattex Fenster+Glas Silikon 300 ml, transparent
Pattex Fenster+Glas Silikon 300 ml, transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4015000421515
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015000421515
EAN/GTIN:
     4015000421515
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Holzschutzfarbe
Pattex Fenster und Glas Silikon - Hochleistungsstarker Dichtstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften auf Glas - Bestens geeignet zur Glasversiegelung von Holz- und Aluminiumfenstern sowie zum Abdichten von Fenstern und Türen im Falzbereich - Perfekt gegen Zugluft, Staub, Lärm und Feuchtigkeit - Spezielle Dichteigenschaften und hohe Elastizität machen ihn auch zum praktischen Helfer beim Bau von Vitrinen und Aquarien bis 300 l - Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C - Temperaturbeständigkeit: – 40 °C bis + 150 °C - Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten - Zulässige Gesamtverformung: 25 % - Aushärtungszeit: ca. 2,5 mm pro Tag - Reichweite Dreieckfuge 6 x 6 mm: 300 ml ca. 15 m- Inhalt 300 ml - Farbe farblos - Gebinde Kartusche
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 ml
Farbe:
farblos
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzfarbe, Silicon, Silikon, silikon transparent 300ml, fenster silikon, holzschutzfarbe farblos, Dichtstoffe, Fenster, Glas, Kleb-, Pattex, und
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 11,88*
€ 14,17*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 14,97*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 15,77*
12
€ 4,80*
ab € 13,51*
€ 16,00*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 13,62*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.