Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Fenster+Glas Silikon 300ml, transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex Fenster+Glas Silikon 300ml, transp.
Pattex Fenster+Glas Silikon 300ml, transp.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-725597
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000421515
EAN/GTIN:
     4015000421515
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Holzschutzfarbe
Pattex Fenster und Glas Silikon

• Hochleistungsstarker Dichtstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften auf Glas
• Bestens geeignet zur Glasversiegelung von Holz- und Aluminiumfenstern sowie zum Abdichten von Fenstern und Türen im Falzbereich
• Perfekt gegen Zugluft, Staub, Lärm und Feuchtigkeit
• Spezielle Dichteigenschaften und hohe Elastizität machen ihn auch zum praktischen Helfer beim Bau von Vitrinen und Aquarien bis 300 l
• Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C
• Temperaturbeständigkeit: – 40 °C bis + 150 °C
• Hautbildungszeit: ca. 10 Minuten
• Zulässige Gesamtverformung: 25 %
• Aushärtungszeit: ca. 2,5 mm pro Tag
• Reichweite Dreieckfuge 6 x 6 mm: 300 ml ca. 15 m

Weitere Suchbegriffe: Wetterschutzfarbe, Silicon, Silikon, pattex silikon transparent 300ml, fenster silikon, silicon transparent, 4015000421515, Dichtstoff, Pattex-Dichtstoff, Pattex-Fenstersilikon, Pattex-Silikon
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,82*
€ 14,86*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,87*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 15,70*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 13,40*
€ 16,63*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 34,62*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 178,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.