Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle 85 mm 2 Guss-Poly/Stahl LG.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelrolle 85 mm 2 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 85 mm 2 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 85 mm 2 Guss-Poly/Stahl LG.K
Gabelrolle 85 mm 2 Guss-Poly/Stahl LG.K
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4021885030964
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885030964
EAN/GTIN:
     4021885030964
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrad Serie C 40 - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Stahlkern, Kugellager- d 100 mm - a 85 mm - c 95 mm - f 1000 kg - Kugellager 20 x 47 x 14 mm
Weitere Informationen:
d:
100 mm
a:
85 mm
c:
95 mm
f:
1000 kg
Kugellager:
20 x 47 x 14 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen polyurethanrad, polyurethan reifen, gabelrollen polyurethan, für, Gabelhubwagen, Gabelrollen, Lenkräder, Rollen, Räder, und
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,94*
€ 33,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,11*
€ 33,98*
€ 4,90*
ab € 25,97*
€ 34,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,61*
€ 37,50*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 32,22*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.20
ab € 16,00*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20B
ab € 23,14*
Ähnlich
BS Rollen
C40.85.17C
ab € 22,02*
Ähnlich
BS Rollen
C40.75.20
ab € 15,85*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20D
ab € 17,93*
Ähnlich
BS Rollen
C40.82.20H
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.