Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe Greg, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe Greg, grau
Anstoßkappe Greg, grau
Anstoßkappe Greg, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4025888174229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4025888174229
EAN/GTIN:
     4025888174229
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »Greg«, grau Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812 Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP Kopfweite: individuell einstellbar (53–59 cm)- Farbe grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe elysee grau, anstoßkappe elysee, anstoßkappe, Anstosskappe, Kappe, Kappen, Mütze, Mützen, Workcap
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,64*
€ 20,61*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 21,74*
6 Tage
274
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 22,99*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,72*
€ 24,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.