Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780870020 0010 Anstoßkappe Greg grau - elysee -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
870020_0010_0012_B_zoom.jpg
870020_0010_0012_B_zoom.jpg
870020_0010_0012_B.jpg
Elysee_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780870020 0010
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4020  GRAU
EAN/GTIN:
     4025888174229
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Technische Eigenschaften: Farbe: grau Norm: EN 812 Kopfumfang: 53-59 cm Größenverstellung: Schiebeverschluss Material Kappe: 65% Polyester, 35% Baumwolle Material Schale: Polypropylen (PP) Typ: 10
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größenverstellung:
Schiebeverschluss
Kopfumfang:
53-59 cm
Material Kappe:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Material Schale:
Polypropylen (PP)
Norm:
EN 812
Typ:
10
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe elysee grau, anstoßkappe elysee, anstoßkappe, 4020 GRAU, 870020 0010, 780870020 0010
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,64*
€ 20,61*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 21,74*
6 Tage
274
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 22,99*
2 Tage
272
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.