Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee GREG ANSTOSSKAPPE grau 4020-089 Gr. grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee GREG ANSTOSSKAPPE grau 4020-089 Gr. grau
Elysee GREG ANSTOSSKAPPE grau 4020-089 Gr. grau
Elysee GREG ANSTOSSKAPPE grau 4020-089 Gr. grau
Elysee GREG ANSTOSSKAPPE grau 4020-089 Gr. grau
Elysee GREG ANSTOSSKAPPE grau 4020-089 Gr. grau
Artikel-Nr.:
     5417B-184557
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4020-089
EAN/GTIN:
     4025888174229
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
- Norm: EN 812
- Obermaterial: Baseballkappe: 65% Polyester/ 35% Baumwolle
- Schale: PP
- Kopfweite: 5359 cm, individuell einstellbar
- Gewicht ca. 185 g
- Farben: rot, orange, gelb, orange/gelb, grün, marine, weiß, schwarz, grau, kornblau
- Qualitativ hochwertige Baseballkappe
- Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten
- integrierte Reflexpaspel
- 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil (Sandwich-Peak)
Weitere Informationen:
Material Schale:
Polypropylen (PP)
Belüftungsöffnung:
Nein
Kopfversehrten geeignet:
Nein
Flammbeständigkeit geprüft:
Nein
Durchdringfestigkeit geprüft:
Nein
Stoßdämpfung geprüft:
Nein
Größeneinstellung bis:
59 cm
Größeneinstellung von:
53 cm
Gefährdungspotential:
Anstoßgefahr durch harte Gegenstände
Basis:
Anstoßkappe
Branche:
universelle Branche
Chemikalienbeständig:
Nein
Verschlussart:
Schiebeverschluss
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
grau
Befestigung für Nackenschutz:
Nein
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Hersteller:
Elysee
Farbe:
grau
Ausführung:
Anstoßkappe
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe elysee grau, anstoßkappe elysee, anstoßkappe, Anstoßkappe Greg, grau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,51*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 14,64*
€ 20,61*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,59*
€ 21,74*
6 Tage
274
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 22,99*
2 Tage
272
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 24,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.