| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4031973082744 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4031973082744 EAN/GTIN: 4031973082744 |
| |
|
| | |
| Thermoweste »Buffalo«, schwarz-blau - Winddicht - Wattiert - Kapuze abnehmbar und regulierbar - Bund regulierbar - Zwei Seitentaschen, Brusttasche - Reflektoren in Blau - Futter in Kontrastfarbe Material: Obermaterial: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester Wattierung: 100 % Polyester- Größe M Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, herrenweste schwarz, kälteschutz weste, kälteschutzweste m, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Steppwesten, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, Weste, Westen, Workers-Weste |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,76* | € 52,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,94* | € 52,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,46* | € 53,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,81* | € 55,33* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 43,20* | € 55,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|