Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi-Bandstahlklemme 20 mm90 - 120 mm W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxi-Bandstahlklemme 20 mm90 - 120 mm W1
Maxi-Bandstahlklemme 20 mm90 - 120 mm W1
Maxi-Bandstahlklemme 20 mm90 - 120 mm W1
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4032104004529
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4032104004529
EAN/GTIN:
     4032104004529
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
MAXI-IDEAL-Bandstahlklemmen - Band, Gehäuse und Schraube verzinkt (W1) - Entsprechen der Bauart einer Schneckengewindeschlauchschelle - Für Verbindungen, die höhere Anzugsdrehmomente erfordern- Bandbreite 20 mm - Spannbereich Minimum 90 mm - Spannbereich Maximum 120 mm - Bandstärke 1 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
20 mm
Spannbereich Minimum:
90 mm
Spannbereich Maximum:
120 mm
Bandstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschellen 90-120, schlauchbinder, schlauchbinder w1, Armaturen, Maxi-Bandstahlklemme, MAXI-IDEAL-Bandstahlklemmen, Sicherungsschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,7459*
€ 4,4959*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,6724*
€ 4,5441*
100
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,26*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,26*
4 Tage
96
1
€ 4,79*
ab € 3,7092*
€ 5,4092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 526,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.