| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4050623400059 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004202 EAN/GTIN: 4050623400059 |
| |
|
| | |
| Kraft-Reduzierstück 1/2" auf 3/8", mit federndem Stift - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3121 - Länge 38 mm - Außen-Ø Antrieb 25 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 38 mm | Außen-Ø Antrieb: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, kraft reduzierstück, ASW, Kraft-Verbindungsteil, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, QR5080552, Reduzierstück, Reduzierstück -Kraftschrauber-, Schlagschraubereinsatz, Verbindungsteil |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,31* | € 5,44* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,41* | € 6,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,44* | € 6,05* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,44* | € 6,07* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,64* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|