| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784341745 Herst.-Nr.: DVE4317784341745 EAN/GTIN: 4317784341745 |
| | |
|
| | |
| EU Kalk- und Betonlöser E-COLL - Kalk- und Betonlöser E-COLL ist ein flüssiges, stark saures Reinigungskonzentrat. Anwendungsgebiet: - Zur Lösung von Kalk, Betonresten und Zementschleiern - Entfernt Rost und bildet auf Eisenmetallen eine schützende Phosphatschicht Technische Kenndaten: - Gemisch aus Phosphaten, anorganischen Säuren, Diopergatoren, Inhibitoren und Entschäumer - Das Produkt ist geruch- und farblos - Je nach Verschmutzungsgrad wird das Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnt- Inhalt 5000 ml - Gebinde Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5000 ml | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalkentferner, Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker 5l, betonlöser, entkalker flüssig, Edelstahlreiniger, Etikettenentferner, Industrie-Spezialreiniger, Kalk-Betonlöser, Kalk-und, Kaminscheibenreiniger |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 43,71* | € 56,66* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,81* | € 57,21* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 44,19* | € 57,21* | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 44,00* | € 57,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,59* | € 74,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,838* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|