| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4317784341745 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784341745 |
| | |
|
| | |
| EU Kalk- und Betonlöser E-COLL
- Kalk- und Betonlöser E-COLL ist ein flüssiges, stark saures Reinigungskonzentrat.
Anwendungsgebiet: - Zur Lösung von Kalk, Betonresten und Zementschleiern - Entfernt Rost und bildet auf Eisenmetallen eine schützende Phosphatschicht
Technische Kenndaten: - Gemisch aus Phosphaten, anorganischen Säuren, Diopergatoren, Inhibitoren und Entschäumer - Das Produkt ist geruch- und farblos - Je nach Verschmutzungsgrad wird das Konzentrat 1:5 mit Wasser verdünnt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6160 g | Inhalt: | 5000 ml | Gebinde: | Kanister | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kalkentferner, Kalklöser, Kalkreiniger, Wasserentkalker, entkalker 5l, betonlöser, entkalker flüssig, EDE4317784341745, DVE4317784341745, Etikettenentferner, Industrie-Spezialreiniger, Kaminscheibenreiniger, Kalk-Betonlöser, Edelstahlreiniger, Kalk-und |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 43,71* | € 56,66* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,81* | € 57,21* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 44,19* | € 57,21* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 44,00* | € 57,21* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,59* | € 74,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,80* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|