Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN373 K M5 HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachsenker DIN373 K M5 HSS
Flachsenker DIN373 K M5 HSS
Flachsenker DIN373 K M5 HSS
Flachsenker DIN373 K M5 HSS
Flachsenker DIN373 K M5 HSS
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784749992
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784749992
EAN/GTIN:
     4317784749992
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373
Flachsenker DIN 373 K Bohren - HSS - DIN 373 - Für Kernloch - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopf-, Sechskantschrauben und Muttern mit Flachkopf 180° - Zum Grat- und Ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen- Gesamtlänge 80 mm - Schaft-Ø 8,0 mm - für Gewinde M5 - Senker-Ø 10 mm - Zapfen-Ø 4,2 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
8,0 mm
für Gewinde:
M5
Senker-Ø:
10 mm
Zapfen-Ø:
4,2 mm
Weitere Suchbegriffe: din 373 m5, Bohren, DIN, Flachs, Flachsenker, flachstumpf, flachstumpfDIN373, PWF1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
55
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 13,56*
€ 9,80*
ab € 9,81*
€ 14,23*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,79*
€ 14,23*
8 Tage
55
€ 4,95*
ab € 13,65*
€ 19,84*
3 Tage
55
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.