Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7621 150 mm H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H3
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H3
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H3
Rund-Feile DIN 7621 150 mm H3
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784782524
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784782524
EAN/GTIN:
     4317784782524
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund - Nach DIN 7261 F - Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke- Blattlänge 150 mm - Blattstärke 6,3 mm - Hieb 3
Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Blattstärke:
6,3 mm
Hieb:
3
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 3 150mm, flachfeile hieb 3, flachfeile, Feile, Feilen, Rund-Feile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,89*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,19*
1
€ 9,80*
ab € 1,47*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.