Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile DIN 7621 150mm H3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile DIN 7621 150mm H3 FORTIS
Rund-Feile DIN 7621 150mm H3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-736528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782524
EAN/GTIN:
     4317784782524
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile rund
Rundfeile
Werkstattfeile, rund

• Nach DIN 7261 F
• Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke

Weitere Informationen:
Blattlänge:
150 mm
Hieb:
3
Blattstärke:
6,3 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782524
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Rundfeilen, Werkstattfeile rund, flachfeile hieb 3 150mm, flachfeile hieb 3, flachfeile, 4317784782524, Feile, Feilen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,16*
1
€ 9,80*
ab € 1,46*
€ 2,19*
1
€ 9,80*
ab € 1,47*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.