Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 35 x 90/ 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 35 x 90/ 50 mm
Forstnerbohrer 35 x 90/ 50 mm
Forstnerbohrer 35 x 90/ 50 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784790857
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784790857
EAN/GTIN:
     4317784790857
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstner-bohrer 35mm
Forstnerbohrer WS - Zentrierspitze - Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - DIN 7483 G - Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz- Gesamtlänge 90 mm - Arbeitslänge 50 mm - Schaftlänge 40 mm - Bohrer-Ø 35 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Schaftlänge:
40 mm
Bohrer-Ø:
35 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 12,17*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 13,55*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,43*
€ 13,58*
8 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 9,53*
€ 13,66*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,03*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.