| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE5450208011530 Herst.-Nr.: DVE5450208011530 EAN/GTIN: 5450208011530 |
| |
|
| | |
| Schutzanzug Proshield® FR - Schutzklasse Kat. III, Typ 5, 6 - Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien - Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammenhemmende Unterbekleidung - Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung niemals direkt auf der Haut getragen werden - Antistatisch - Atmungsaktiv - 3-teilige Kapuze - Außen liegende Nähte - Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammschutz - Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5 Farbe: weiß- Größe L Weitere Informationen: | | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Ersatzkapuze, Kapuze, Winterkapuze, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Einweg-Schutzanzug, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Schutzanzug, Säureschutzo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 5,13* | € 6,64* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,38* | € 6,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,72* | € 8,37* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,55* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,55* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|