Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Ergo XT 475 mm Superior


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsäge Ergo XT 475 mm Superior
Handsäge Ergo XT 475 mm Superior
Handsäge Ergo XT 475 mm Superior
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7311518160760
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2600-19-XT-HP
EAN/GTIN:
     7311518160760
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz bahco 475mm
Handsäge XT - 3-Komponenten-Griff - Verzahnung für gerade Schnitte mit hoher Präzision - Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe - Vibrationsfreies Sägen durch verstärktes Blatt - Vorderer Bereich stark abgeflacht für bessere Zugänglichkeit - Zähne pro Zoll 9 - Modell 2600-19-XT-HP - Blattlänge 475 mm
Weitere Informationen:
Zähne pro Zoll:
9
Modell:
2600-19-XT-HP
Blattlänge:
475 mm
Weitere Suchbegriffe: bahco fuchsschwanz, fuchsschwanz 475 mm, Bahco, Hand-Säge, Handsäge, Handsägen, QR4026363, Säge, Sägen
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,55*
€ 22,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,25*
€ 22,42*
2 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 18,77*
€ 22,94*
1 Tag
158
1
€ 7,90*
ab € 19,02*
€ 23,25*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 24,00*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
4559-18
ab € 34,47*
Zubehör
Bahco
59/S31B
ab € 7,06*
Zubehör
Bahco
808050P
ab € 18,83*
Zubehör
Bahco
BE-8975
ab € 24,37*
Zubehör
Bahco
BE-9765
ab € 8,92*
Zubehör
Bahco
BE-9770
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.