Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talmeter 2 m x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talmeter 2 m x 13 mm
Talmeter 2 m x 13 mm
Talmeter 2 m x 13 mm
Talmeter 2 m x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7392333591014
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     483115
EAN/GTIN:
     7392333591014
Suchbegriffe:
Anreißlehre
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß Talmeter - Schlagfestes Kunststoffgehäuse - Kombinierte Mess- und Markierkanten - Spezialskala für die Durchmesserablesung - Mit ausklappbarer Messlasche für einfache Innenmessungen - Mit automatischer Arretierung - Mit Anreißspitze und Gürtelclip - Länge 2 m - Bandbreite 16 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2 m
Bandbreite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Talmeter, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmaß 2m, taschenbandmass, taschenbandmass hultafors, Hultafors, Messtechnik, Taschenbandmaße
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 11,75*
€ 15,17*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,69*
€ 15,18*
1 Tag
162
1
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 15,23*
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 15,86*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,32*
€ 18,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855002
ab € 1,97*
Ähnlich
PROMAT
4000855000
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.