Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer WS S 6-kant 16 x 580/ 650 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer WS S 6-kant 16 x 580/ 650 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 16 x 580/ 650 mm
Schlangenbohrer WS S 6-kant 16 x 580/ 650 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696165606
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696165606
EAN/GTIN:
     9002696165606
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 16 mm
schlangenbohrer
schlangenbohrer fisch
Schlangenbohrer LEWIS - Gewindespitze - 1 Vorschneider - Zum Durchbohren von Balken und Sparren - Für Weich- und europäisches Hartholz- Gesamtlänge 650 mm - Ø 16 mm - Spirallänge 580 mm - Schaft-Ø 12 mm - Schaft-Aufnahme 11 mm 6-kant
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
650 mm
Ø:
16 mm
Spirallänge:
580 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Schaft-Aufnahme:
11 mm 6-kant
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 25,67*
€ 34,60*
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 35,28*
8 Tage
20
€ 4,95*
ab € 26,46*
€ 35,33*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 27,18*
€ 36,57*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 27,63*
€ 37,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.