Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 23028 CC/C3W33 140x210x53, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 23028 CC/C3W33 140x210x53, Pendelrollenlager
SKF 23028 CC/C3W33 140x210x53, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10046618
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     23028 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576601651
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
23028 CC/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,550 kg
Innenmaße:
140,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
53,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 23028 CC/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,30*
€ 362,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,82*
€ 385,48*
Frei Haus
ab € 360,76*
€ 387,37*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 372,74*
€ 400,02*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,80*
€ 409,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,02*
€ 476,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,64*
€ 473,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,54*
€ 461,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
23028.EAW33C3
ab € 211,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.